[単3x3本] 防犯用ダミーカメラ(屋内用)

[単3x3本] 防犯用ダミーカメラ(屋内用) エスコ [単3x3本] 防犯用ダミーカメラ(屋内用) エスコ [単3x3本] 防犯用ダミーカメラ(屋内用) エスコ [単3x3本] 防犯用ダミーカメラ(屋内用) エスコ [単3x3本] 防犯用ダミーカメラ(屋内用) エスコ

屋内用
乾電池式で配線不要
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。
防犯ステッカー付
防水性能無し

仕様●カメラサイズ:165×70×50(H)mm●ブラケットサイズ:125×50×80(H)mm●電源:単3アルカリ電池×3本(別売)●重量(g):160●材質:ABS アズワン品番65-2235-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76576423 EA864CD-121
オープン
1,630
1,793 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする