21.5型ワイド液晶(16:9)
スピーカー内蔵、VGA入力
HDMI入力
EA864CD-201D(デジタルビデオレコーダー)に接続して、さらに大画面で見るためのモニターです。
仕様●電源:AC100V●解像度:1920×1080●サイズ:489×210×372(H)mm●重量:2.8kg(スタンド部含む)●付属品:VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座●視野角:水平:178°垂直:178°●パネルタイプ:ノングレア/白色LEDバックライト●スピーカー:ステレオスピーカー1W×2●消費電力:最大:20W通常使用時:9.4Wスリープモード:0.11Wオフモード:0.09W●入力信号:アナログRGBDisplayPortHDMI●最大表示色:約1677万色●コントラスト比(DCR時):1,000:1(5,000,000:1)●最大輝度:250cd/m2●応答速度(中間色):14ms●オーバードライブ(中間色):5.8ms●走査周波数:水平:31.5~67.5KHz垂直:56~75Hz●ドットクロック(最大):148.5MHz●同期信号:セパレート●入力コネクタ:ビデオ:D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1サウンド:3.5mmステレオミニジャック×1●パワーマネジメント規格:VESA DPM互換●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B●画面コントロール:日本語対応OSD●メニュー言語:日本語(初期設定)、英語●カラー調整:クール、ノーマル、ウォーム、ユーザ―カラー設定●プリセットモード:標準、ゲーム、映画、風景、テキスト●ブルーライト削減機能:対応●フリッカー削減機能:対応●チルト角:約-3~17°●対応アーム(VESA規格):対応(100mmピッチ)●盗難防止用ロック:セキュリティロックスロット対応●動作環境:温度:0~40℃湿度:10%~90% 結露無きこと●対応ビデオレコーダー:EA864CD-201Dアズワン品番65-2235-80内容量1台