三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
アウトリガー付
仕様●最大使用荷重:130kg●伸長(m):7.94~8.08●縮長(m):3.34●重量(kg):22.3●段数:24
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |