ファイアースターターキット(防水ケース付)

ファイアースターターキット(防水ケース付) エスコ

ファイヤースティックをむしって表面積を広げる
火打ち石で火花を出してファイヤースティックに着火する
使用しない時は防水ケースに入れて保管する

仕様●収納用ケースサイズ:25(W)×25(D)×76(H)mm●重量:28g●材質:プラスチック●付属品:OD防水ケース火打ち石(ホイル)1本ファイヤースティック2本(白の棒) アズワン品番65-2240-35 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76578085 EA913AS-3
オープン
1,270
1,397 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする