カセットコンロ(アミ焼)
網焼きでも串焼きでも使用できます。
水を張ったトレーが、あくや余分な油を受け後片付け楽々。
トレーや輻射板が取り外せるのでお手入れが簡単です。
ボンベの取り付け、取り外しが簡単なマグネット着脱式
※カセットガスは別売です。
仕様●燃焼時間:約1.5時間●火力:約2.3kw(2000kcal/h)●サイズ:398(W)×221(D)×130(H)mm●重量:約2.2kg●材質:本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉黛塗装)バーナー・輻射熱版:ステンレス鋼焼き網:鉄(クロムメッキ)器具栓つまみ:ABS樹脂●点火方式:圧電点火方式●安全装置:圧力感知安全装置(ガス通路遮断型)●ガス消費量:約165g/h●適応カセットガス:EA913BC-210・-220
アズワン品番65-2240-36
内容量1台