1.0L 飯ごう(アルミ製)
熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。
軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。
本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。
コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。
仕様●容量:1.0L●重量:185g●サイズ:170×115×65(H)mm●ハンドルの長さ:120mm●材質:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)
アズワン品番65-2240-40
内容量1個
熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。
軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。
本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。
コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。