四脚テント

四脚テント エスコ 四脚テント エスコ 四脚テント エスコ 四脚テント エスコ 四脚テント エスコ 四脚テント エスコ

軽量コンパクトなライトタープ。
フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。
フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。
背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。

仕様●収納時サイズ:18×18×74cm●重量(g):8200●材質:フライ:ポリエステル150D、シルバーコーティング(1,000mm防水)、UV加工、メッシュ=ポリエステル、フレーム:鉄(粉体塗装)●付属品:ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚●支柱幅(mm):上段:約25×25mm、中段:約20×20mm、下段:約16×16mm アズワン品番65-2240-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76620207 EA915-103
オープン
25,000
27,500 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする