エアーベッド

エアーベッド エスコ エアーベッド エスコ エアーベッド エスコ

シングルサイズ
ファイバーテックテクノロジー(数千本から構成される高強度ポリエステル繊維により、まるで家のベッドの様なしかっりした寝心地や高い耐久性を実現した革新的技術です)により快適で理想的な寝心地を実現

仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×L×T(mm):990×1910×250(310×90×280)●重量(kg):2.6●耐荷重(kg):136●材質:塩化ビニル樹脂●付属品:リペアキット アズワン品番65-2240-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76578609 EA915DB-112A
オープン
5,570
6,127 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする