インナーシュラフ
軽量でストレッチ性のある生地は肌触りも良く快適な寝心地です。
繊維の中に空気を取り込むことで暖かいです。
トラベルシーツとしてや夏場はシーツのみでも使用可能です。
収納バッグ付
フードの巾着はコードロック付きで調節が可能。
仕様●使用時サイズ:900(500)(W)×2100(L)mm●収納時サイズ:Φ110×170(H)mm●重量(g):330●材質:ポリエステル100%
アズワン品番65-2241-04
内容量1個
軽量でストレッチ性のある生地は肌触りも良く快適な寝心地です。
繊維の中に空気を取り込むことで暖かいです。
トラベルシーツとしてや夏場はシーツのみでも使用可能です。
収納バッグ付
フードの巾着はコードロック付きで調節が可能。