48.3L トートバッグ(キャリー付)
サイドにメッシュポケット付
前にジッパー式ポケット2個
仕様●サイズ(W×D×H)mm:406×241×533●容量:48.3L●材質:ポリエステル(210デニール)●色:ブラウン
アズワン品番65-2247-56
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |