油吸着パッド(2個/トレー付)

油吸着パッド(2個/トレー付) エスコ 油吸着パッド(2個/トレー付) エスコ

油吸着用
トレー付
オイル、グリース、燃料など水以外の液体を吸収するのに最適です。
オイル吸着パッド2枚付(パッドサイズ:254×254mm)
替の吸着パッドのみはありません。

仕様●サイズ(mm):266×266(トレー)●吸着能力:1.6L/1枚●材質:高密度ポリエチレン●入数:2枚 アズワン品番65-2250-47 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76582206 EA929DJ-11
オープン
3,230
3,553 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする