エスコ エスコの 制御機器 エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 エスコの スイッチ AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード) AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード) 注文コード 76583859 パネルカットΦ30mm用 LED AC/DC24V球付 モメンタリ形 フルガード付 RoHS適合品 仕様●接点構成:1a1b●色:白●定格電圧:AC/DC24V●保護構造:IP65 アズワン品番65-2253-82 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA940DA-71B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76583859 EA940DA-71B オープン ¥5,480 ¥5,480 ¥6,028 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スイッチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ DKD233 大日製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,538~ ¥1,398~ 照光2点押しボタン シュナイダーエレクトリック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ アズワン 税込¥27,698~ ¥25,180~ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ 3点押ボタン シュナイダーエレクトリック 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ トグルスイッチ シュナイダーエレクトリック 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト) 税込¥285 ¥259 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 税込¥7,478 ¥6,798 照光きのこ型、ラッチ シュナイダーエレクトリック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 照光セレクタースイッチ シュナイダーエレクトリック 税込¥1,868 ¥1,698 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 2点押しボタンフラット シュナイダーエレクトリック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ボタンスイッチカバー セーフラン安全用品 税込¥934 ¥849 動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ トグルスイッチ (単極双投) エスコ 税込¥990 ¥900 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチ押しボタンスイッチ押しボタンスイッチ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ本体 押しボタンスイッチその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品