アルミDINレール(M6)

アルミDINレール(M6) エスコ

DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用下さい。
JIS-C-2812の規格に準拠しています。

仕様TH-2 材質アルミ製(アルマイト処理仕上) 全長(mm)1000 質量(g)169 穴径(Φmm)15×6.2 使用温度範囲(℃)-40~150 規格JIS-C-2812 ねじ穴M6 サイズ(mm)1(t)×35(W)×7.5(H) アズワン品番65-2253-95 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76620864 EA940DG-63
975
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする