エスコ エスコの 制御機器 エスコの 制御機器・PLC・リレー エスコの リレー 2C リレー用 ソケット EA940DG-36に取り付けできます 2C リレー用 ソケット 注文コード 76584909 注文コード 76584909 EA940DG-36に取り付けできます。 仕様EA940DG-36に取り付けできます 適合品番EA940MP-30A~32C、51~53H サイズ(mm)30(H)×72(L)×23(H) アズワン品番65-2255-22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA940MR-12A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76584909 EA940MR-12A オープン ¥640 ¥640 ¥704 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器・PLC・リレー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 補助電源装置 omron(オムロン) 税込¥18,678~ ¥16,980~ パワーリレー DC24V 5極 マリンテック 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ パワーリレー DC12V 5極 マリンテック 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コインタイマー 東亜電子工業 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ コインタイマー 東亜電子工業 税込¥87,978 ¥79,980 インフォメーションディスプレイ用周辺機器コントロールキット シャープ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 税込¥8,468~ ¥7,698~ CPUモジュールSPH200 富士電機 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ 税込¥1,011~ ¥919~ (1) マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット) 三菱電機 税込¥42,878~ ¥38,980~ CANopenネットワークユニット 三菱電機 税込¥87,978~ ¥79,980~ プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット omron(オムロン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ カレントトランス 加美電子工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カレントトランス 加美電子工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カレントトランス 加美電子工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カレントトランス 加美電子工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カレントトランス 加美電子工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ RFIDインタフェースユニット 形名 ER-1V680D1/ER-1V680D2 ユーザーズマニュアル(和文) 三菱電機エンジニアリング 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ RFIDインタフェースユニット 形名 ER-1V680D1/ER-1V680D2 ユーザーズマニュアル(英文) 三菱電機エンジニアリング 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ RFIDインタフェースユニット ユーザーズマニュアル(詳細編) 三菱電機エンジニアリング 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器制御機器・PLC・リレーリレーリレーソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リレー」にはこんなカテゴリがあります 一般リレー ソリッドステート・リレー ターミナルリレー(リレーユニット) パワーリレー プログラムリレー セーフティリレー 電流リレー シグナルリレー リレーソケット ミニチュアリレー フロートレスリレー 強制ガイド式リレー リレーその他関連用品 補助継電器 保護継電器 シェアする マイページ 最近見た商品