曜日別特売

表示テープ(取扱注意)

表示テープ(取扱注意) - エスコ表示テープ(取扱注意) - エスコ表示テープ(取扱注意) - エスコ表示テープ(取扱注意) - エスコ表示テープ(取扱注意) - エスコ
(1件のレビュー)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み

仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)アズワン品番65-2261-08内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76587833EA944PF-21A取扱注意50500.14
オープン
600
660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 梱包時使用

今までは業者のシールを当てにしていたが、これなら自由にはれて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする