エスコ エスコの 空調・電設資材 エスコの 電路支持材/支持金具 エスコの 電路支持用サドル E31・C31 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) E31・C31 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) 注文コード 76589179 電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管) 仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5mm アズワン品番65-2262-43 内容量1個(10袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BP-13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76589179 EA947BP-13 オープン ¥615 ¥615 ¥677 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PVCチューブ PANDUIT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 光ファイバーコネクタクリーニングツール PANDUIT 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT 税込¥76,978~ ¥69,980~ ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUIT 税込¥86,878~ ¥78,980~ マルチタイプレート PANDUIT 税込¥32,978~ ¥29,980~ インラインタイ(カラー・耐候性タイプ) PANDUIT 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUIT 税込¥35,178~ ¥31,980~ モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT 税込¥46,178 ¥41,980 研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUIT 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPY 税込¥978 ¥889 バスケットへ ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) PANDUIT 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) PANDUIT 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUIT 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具電路支持用サドル電路支持用片サドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります 電路支持用片サドル 電路支持用両サドル 電路支持用サドルベース シェアする マイページ 最近見た商品