CPUラック

CPUラック - エスコ

パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド
タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。
キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。
デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。
CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。
パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。
パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-68内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595558EA954HC-478
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする