エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式/20本用)
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様
●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数
20
設置方式
壁掛け型
アズワン品番
65-2293-42
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
185×90×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76597947
EA956VK-20
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください