ヘルメットステッカー(安全管理者)

ヘルメットステッカー(安全管理者) エスコ ヘルメットステッカー(安全管理者) エスコ

裏面のり付
粘着

仕様●内容:安全管理者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-50 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76603599 EA983AN-27A
オープン
175
193 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする