コーン・ウエイト付(赤/反射有)
コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。
チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。
ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:有●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm
アズワン品番65-2308-21
内容量1組(2本)