12面 強力セキュリティシール
シールをはがすと「開封済」の文字が現れます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
プラスチックケースなどに使用できる強粘着タイプ
仕様●用紙サイズ:はがき(100×148mm)●入数:1シート12枚×10シート入●ラベルサイズ:40×20mm●材質:PET●粘着力:強粘着
アズワン品番65-2310-02
内容量1枚(10枚)
シールをはがすと「開封済」の文字が現れます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
プラスチックケースなどに使用できる強粘着タイプ