曜日別特売

1670N 電磁マグネットホルダー

1670N 電磁マグネットホルダー - エスコ1670N 電磁マグネットホルダー - エスコ

ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。

仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76609287EA984CM-35-
オープン11,500
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
71696339EA984CM-35【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン11,500
9,298
アウトレット
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする