908kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

908kg ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ 908kg ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ 908kg ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ 908kg ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ 908kg ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ 908kg ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ

標準ドラム
自動ブレーキのかかるウォームギア

用途横引き・吊上げ用 仕様●引張能力:908kg●最大巻取長さ:7.1mm×14.9m●ギア比:40:1●重量(kg):4.26●ドラム幅:81mm●ハンドル長:177mm●ドラムハブ直径:38mm アズワン品番65-2312-76 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76610976 EA989RD-41
オープン
31,980
アウトレット
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする