エスコ
1000ml メスシリンダー(耐熱)
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様
●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP
アズワン品番
65-2314-97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611895
EA991KH-5
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください