エスコ
宅配140サイズ ダンボール
宅配140サイズ
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
容量(L)
77.7
内寸奥行(mm)
594
内寸幅(mm)
394
アズワン品番
65-2316-88
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
600
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
291
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625886
EA995BS-85
140サイズ
130
600×400×300
594×394×291
A
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る