トルネ
ショッピングエコバック ストライプ
レジ袋不要で環境に優しい
買い物かごにセットするだけで、清算後の袋詰めが不要で簡単便利。2Lのペットボトルなら約5本分入るサイズです。
材質
ポリエステル、ポリアセタール
寸法(cm)
約4.5×2.5 (持ち手含まず)
耐荷重(kg)
約10
容量(L)
約18
色
ストライプ
マチ(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470504
P-2899
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください