USB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応

USB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.comUSB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.comUSB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.comUSB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.comUSB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.comUSB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.comUSB Type-C オーディオ 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/ヘッドホン & ヘッドセット対応 USB-Cポート搭載/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 - StarTech.com

USB-Cオーディオ&充電機能:単一のUSB Type-Cポートを使用し、デバイスの充電とオーディオに同時対応。ヘッドセット/ヘッドホン、またはUSB 2.0データ転送(480Mbps)用のUSB-CポートとPDパススルー用のUSB-Cポートに分岐
複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応。USB-Cノートパソコン/タブレット/スマートフォンの充電が可能
便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能
幅広い互換性:USB Type-CおよびThunderbolt 3搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。 Lenovo X1 Carbon、MacBook Pro/Air、Surface Pro 7/Book、Chromebook、iPad Pro & Samsung Galaxy/Noteなどで使用可能 | Windows、macOS、iPadOS、Android対応
ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利。 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に

用途
音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電
オンライン会議、カスタマーサービス業務など
長さ(mm)50幅(mm)23高さ(mm)9質量(g)9セット内容USB-C オーディオ & 充電アダプタ入力AV:USB-C出力AV:USB-Cポート数2オーディオありデータ転送速度最大:USB 2.0シルバー動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)湿度範囲(%)10~85RH(結露しないこと)電力(W)60保証期間3年メス形状USB-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オス形状USB-C(USB Power Delivery)仕様チップセットID:BCC-2102対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488808CDP2CAPDM
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする