曜日別特売

USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3

USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 - StarTech.com

高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換
HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能
互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応
ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応
簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)

用途
USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続
最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション
クリエイティブ系の用途に最適
コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3内容量1個
注意
※本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
※本製品の最大性能を得るには、接続先デバイスと接続元デバイスの両方で該当仕様に対応している必要があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488826CDP2HDMM1MH11241
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
76488835CDP2HDMM2MH21270
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
76488844CDP2HDMM3MH312123
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
76488853CDP2HDMM4MH412162
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
76488869CDP2HDMM5MH520206
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする