プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス

プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス - StarTech.com

高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域
プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止
高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮

用途
デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に
Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応
グレー、ブラックデータ転送速度18Gbps最大解像度4K60Hz(3840×2160)オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)適合規格HDMI 2.0bコネクタAHDMIコネクタBHDMIシールド2重シールド(編組+アルミ箔)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)0~50湿度範囲(%)0RH~85RH導体数19プラグ金メッキセット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
被覆材
質量(g)
高さ(mm)
AWG
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488993HDMMV1M1熱可塑性エラストマー8811306
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12053407HDMMV4M4熱可塑性エラストマー/TPE24011286.5
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
12356866HDMMV5M5熱可塑性エラストマー28811286.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
76489009HDMMV2M2熱可塑性エラストマー11010306
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
76489018HDMMV3M3熱可塑性エラストマー15411306
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
85281185HDMMV50CM0.5熱可塑性エラストマー4411306
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする