30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット

30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ 30万画素屋外型防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニターセット ブロードウォッチ

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット
赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)

用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大8台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) セット内容有線30万画素カメラ8台、録画機、16インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 形状防水・暗視型 内容量1セット
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76476427 SEC-S-8C-16L-1T
オープン
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする