曜日別特売

巻フレキ(SUS304)

巻フレキ(SUS304) - オンダ製作所巻フレキ(SUS304) - オンダ製作所

ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。

材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液内容量1巻(10m)
注意
※巻フレキとフレキナットはオンダ製作所製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。
※それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
※フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
内径(Φmm)
寸法P(mm)
最小曲げ半径(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76482149FCP2-16-101612.454016
7,410
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76482158FCP2-20-102015.85.86020
15,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする