オンダ製作所
被覆付巻フレキ(SUS316L)
10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。
自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。
被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
国内生産品。
材質
ステンレス(SUS316L)
長さ(m)
10
最高許容圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
内容量
1巻(10m)
注意
※巻フレキとフレキナットはオンダ製作所製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。
※それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
※フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径D(mm)
内径(Φmm)
寸法P(mm)
最小曲げ半径(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76482167
FCP-16PA10-10
16
12.4
5
40
16
¥
33,120
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76482176
FCP-16.8PA10-10
16.8
13.2
5
40
16.8
¥
33,940
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76482185
FCP-20PA10-10
20
15.8
5.8
60
20
¥
41,060
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください