東京堂
ルージュメリア
フラワーアレンジ製作の専門アトリエによるプリザーブドフラワーアレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
レッド
分類
ギフトアレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×18×29
ケース
クリアケース入り
材質
陶器
内容量
1個
注意
生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
製品の使用材料が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76482763
BD000016
¥15,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません