MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 ベアグラスブッシュ ベアグラスブッシュ 注文コード 76483208 注文コード 76483208 注文コード 76483208 注文コード 76483208 注文コード 76483208 花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 色グリーン 分類ベアグラス 長さL×幅W(cm)65×40 材質塩化ビニール 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FG001826 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76483208 FG001826 ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダブルリリースプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥725 ¥659 モス白樺ベースL MAGIQ(東京堂) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ フェスタダリア MAGIQ(東京堂) 税込¥1,055~ ¥959~ アリュールアマランサス MAGIQ(東京堂) 税込¥2,308 ¥2,098 クイーンカサブランカ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,099 ¥999 招福つるうめもどき MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ レッドグロスベリー MAGIQ(東京堂) 税込¥813 ¥739 バスケットへ プリムオーキッド MAGIQ(東京堂) 税込¥659 ¥599 キンモクセイミディ MAGIQ(東京堂) 税込¥637 ¥579 バスケットへ ゴールドベルフラワー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ まつり椿 大 MAGIQ(東京堂) 税込¥1,648 ¥1,498 まつり椿 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥571 ¥519 彩りもみじガーランド MAGIQ(東京堂) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ いろはもみじ大枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ミカン 東京堂 税込¥659 ¥599 バスケットへ イングリッシュアイビーガーランド MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ブリーズアネモネスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥1,428 ¥1,298 パールローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥802~ ¥729~ コフレ・クロシェット 東京堂 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フォール細葉ユーカリ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品