ミネットローズピック

ミネットローズピック MAGIQ(東京堂) ミネットローズピック MAGIQ(東京堂) ミネットローズピック MAGIQ(東京堂) ミネットローズピック MAGIQ(東京堂) ミネットローズピック MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 分類ローズ ばら 花径(cm)8 材質ポリエステル 内容量1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20742288 FM005387-037 クリーム -
720
669
736 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76484949 FM005387-020 ブラック L:19
720
 
 
取扱い終了

返品不可
20742270 FM005387-002 アンティークピンク -
720
 
 
取扱い終了

返品不可
20742279 FM005387-013 ベージュ -
660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする