Y'sGOD
木工用最上級モデルチップソー 神の牙
衝撃吸収
超静音・超制振
世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途
木工用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000~6000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76489867
MAT-JIN-125
125
42P
20
1.5
鉄・ステンレス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
76489876
MAT-JIN-165
165
52P
20
1.6
鉄・ステンレス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください