チェア エンフォールド 金物脚
レイアウトされているだけで空間に癒しをもたらす独特の丸みを生み出しています。
スマートで洗練された印象の金物脚タイプ。
用途ラウンジチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×620×820
材質(シェル)モールドウレタンフォーム
材質(脚部)スチール・ブラック
張地カプリス6
座面高さ(mm)440
グリーン購入法適合
内容量1脚
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 7,500 / 税込 ¥ 8,250 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |