トーイ ハイテーブル 荷物置台付き 配線用開口付き
トレンドシティとして独自スタイルを築くポートランドを中心としたクリエイティブ空間に着想を得て具現化しています。高さ1050のハイテーブルタイプです。
ハイスツールと合わせての使用はもちろん、立ったまま気軽に会話するミーティングシーンにも大活躍。
足元のフレームを荷物置き台として利用でき、非常に便利です。
用途ワーキングテーブル
幅(mm)1800
奥行(mm)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1050
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚部)オーク材・スチール
材質配線ボックス:スチール
色配線ボックス:ブラック
グリーン購入法適合
高さ(mm)1050
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×1050
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。