ADAL(アダル) ADAL(アダル)の 店舗什器・備品 ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具 ADAL(アダル)の ソファ ベンチソファ モジュレックスcase9 ベンチソファ モジュレックスcase9 注文コード 小児科にぴったりのかわいらしいデザインのアニマルベンチ。もちろん、大人も座れるサイズです。 用途ベンチソファ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×600×770 材質(脚部)ビーチ材 張地PVC 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S3008-3BWGN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76490524 S3008-3BWGN ¥225,500 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 業務用・飲食店向け家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベンチソファ メロー ADAL(アダル) 税込¥51,678~ ¥46,980~ カウンターチェア シェル 友屋 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 税込¥4,288~ ¥3,898~ あったかフランネルごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 税込¥5,058~ ¥4,598~ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カフェチェア エア ADAL(アダル) 税込¥17,578 ¥15,980 チェア カイロ ADAL(アダル) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チェア カイロ ADAL(アダル) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チェア カイロ ADAL(アダル) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ チェア カトレア ADAL(アダル) 税込¥36,278 ¥32,980 チェア ジャック ADAL(アダル) 税込¥30,778~ ¥27,980~ チェア スカラ ADAL(アダル) 税込¥35,178 ¥31,980 チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品業務用・飲食店向け家具ソファロビー・エントランスソファ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソファ」にはこんなカテゴリがあります ラタン・ガーデン向け 飲食店・ベンチシートソファ シェアする マイページ 最近見た商品