アミュレット専用ボタンリモコン ブラック

アミュレット専用ボタンリモコン ブラック - アミュレット(AMULET)アミュレット専用ボタンリモコン ブラック - アミュレット(AMULET)

アミュレット専用ボタンリモコンキー、ボタンを押すだけでアミュレットを解錠。
非公開キーを使用したBluetooth接続で安心設計。
ストラップホールを備えたデザインで紛失対策も可能。
アミュレット本体1台に対し、ボタンリモコンは31個まで登録可能。

ブラック幅(mm)37.4縦(mm)60厚さ(mm)11.8質量(g)約20電源電池内容量1個
注意
※アミュレット本体への登録には、アミュレットアプリが必要です。
※Bluetooth接続できる範囲でしか機能しません。
※ボタンリモコン本体は小さくて軽いため紛失しないよう対策してくだい。
※動力は電池となります。
※取扱説明書を十分に確認しご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501627AMBRB
8,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする