空研工業
スリット型吸込口 SL-VS型
吸込口として最も代表的なスリット型です。
シャッターが付いているため風量調整が可能です。
シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)
3
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
内容量
1台
注意
※最大風速V=3.0m/s以下でご使用ください。こちらの風速は平均風速ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76502406
SL-VS 150×150
150×150
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502415
SL-VS 200×200
200×200
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502424
SL-VS 250×250
250×250
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76502433
SL-VS 300×300
300×300
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください