かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H

かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H エレコム かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H エレコム かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H エレコム かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H エレコム かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H エレコム かんたんスマホ2+ (A201KC) / かんたんスマホ2 (A001KC) / BASIO4 (KYV47) 用 ガラスフィルム 硬度10H エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのかんたんスマホ2+/かんたんスマホ2/BASIO4(KYV47)用液晶保護ガラスです。

対応機種かんたんスマホ2+/かんたんスマホ2/BASIO4(KYV47) 特性ガラス、スムースタッチ セット内容液晶保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76626306 PM-K213FLGG
オープン
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする