DVIパソコン切替器(2台用)

DVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステムDVIパソコン切替器(2台用) - ラトックシステム

複数パソコンを省スペース化!
定番のDVIパソコン切替器(2台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。
最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。
HDCP対応、ACアダプター標準添付。

コネクタ
パソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)
ディスプレイ:DVI-D 24ピン
キーボード・マウス:USB Type-A
オーディオ:3.5mmミニジャック
接続台数最大PC2台対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません最大解像度1920×1200@60Hz対応対応HDCP切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25質量(g)約185材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様切替音:なし(静音仕様)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76664499RS-230UDA
16,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする