HIDISC
データ用 DVD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック
お得な業務用パック!
用途
パソコンなどのデータ保存に。
仕様
メーカーロゴ無し
タイプ
データ用
規格
DVD-R
範囲(mm)
印刷:ワイドエリア/23-117
速度
1-16倍速対応
入数
100枚×6 パック
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
容量(GB)
4.7
内容量
1個(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667378
HDDR47JNP600C
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください