HIDISC
データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック
お得な業務用パック!
用途
写真・データの保存に。
入数
100枚×6 パック
タイプ
データ用
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
速度
1-52倍速対応
規格
CD-R
容量(MB)
700
範囲(mm)
印刷:ワイドエリア/23-117
仕様
メーカーロゴ無し
内容量
1個(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667396
HDCR80GP600C
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください