HIDISC
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)
8
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
タイプ
MLC
規格
microSDHC
使用温度範囲(℃)
動作/保存:-40~85
読込速度
Up to 25/100 MB/s
種別
ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)
Up to 25/100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76667414
HDMCSDHC8GMLLWTJP3
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください