スーパージェット噴口1型 700mm G1/4
防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)700
質量(g)480
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5、噴板:1.0
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6、[噴板穴径Φ1.0]【1.5Mpa】開:1.7、直:2.2【2Mpa】開:2.0、直:2.5【2.5Mpa】開:2.2、直:2.8
噴射角度[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°、[穴径Φ1.0]【2.0Mpa】~45°
到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.0)6.5
寸法(Φmm)噴板:1.5(Φ1.0付属)
内容量1本
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |