麻場 麻場の 農業機械 麻場の 防除機・噴霧器 麻場の 動力式噴霧器パーツ ウルトラビーム噴口300T G1/4 ウルトラビーム噴口300T G1/4 注文コード 76674073 注文コード 76674073 注文コード 76674073 注文コード 76674073 ソフトで広い霧なので花などにも使用可能です。 質量(g)570 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:0.8×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.2、直:7.3【2Mpa】開:4.8、直:8.5【2.5Mpa】開:5.4、直:9.5 到達距離(m)【2.0Mpa/直】6.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 450033530 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76674073 450033530 ¥13,600 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 霧花 永田製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 部品 ピストル本体セット(#500用) フルプラ 税込¥934 ¥849 バスケットへ 【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 伸縮ノズル2段2頭口 麻場 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 伸縮ノズル2段1頭口 麻場 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SIS 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進 税込¥7,038 ¥6,398 (1) バスケットへ 充電式噴霧器 5L 工進 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 充電式噴霧器 5L 除草専用 工進 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ フライホイール 三菱 税込¥17,578~ ¥15,980~ 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード) アイリスオーヤマ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ 税込¥230,780~ ¥209,800~ 玄米保管庫 アルインコ 税込¥23,078~ ¥20,980~ もみ保管庫 アルインコ 税込¥96,778~ ¥87,980~ 白米・玄米用定温米びつクーラ アルインコ 税込¥59,378~ ¥53,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械防除機・噴霧器動力式噴霧器パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります 手動式噴霧器 手動式噴霧器パーツ 動力式噴霧器 噴霧器補修部品・関連商品 動力式噴霧器パーツ 噴霧器ホース/パイプ 散粒機・散布機・散粉機 シェアする マイページ 最近見た商品