広角セラミ1頭口 G1/4

広角セラミ1頭口 G1/4 麻場 広角セラミ1頭口 G1/4 麻場

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。

質量(g)60 全長(mm)40 穴径(Φmm)噴板:0.7×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.6【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.2 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76674125 450031060
5,400
5,398
5,938 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする