セラミ替板スズラン10頭口 G1/4
細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)410
全長(mm)1230
ピッチ(cm)噴口:13.7
穴径(Φmm)噴板:0.7×10
吐出量(L/min)【1.5Mpa】6.8【2Mpa】7.6【2.5Mpa】8.2
噴射角度【2.0Mpa】90°
取付ねじG1/4
内容量1個
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |